絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャイムコード20M ELPAチャイムコード20MELPA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
コーナーモール(グレー) ELPAコーナーモール(グレー)ELPA
465税込512
1個
欠品中
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
アルカリ電池 防災電池 単2×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPAアルカリ電池 防災電池 単2×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存ELPA
549税込604
1個
3日以内出荷
単2形4本パック保存期間:10年 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%1.5V
用途10年保存可能
二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯ELPA
6,649税込7,314
1個
当日出荷から3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz光源:白色LED ※LEDの交換はできません。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯外形寸法(mm)幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
抗菌 テレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 アプリボタン付き ELPA抗菌 テレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 アプリボタン付きELPA
1,708税込1,879
1個
翌々日出荷
◇SIAA登録製品だから安心、細菌の増殖を99%以上抑制 ◇ネットコンテンツ視聴に便利な汎用テレビリモコン ◇アプリボタンは主要5コンテンツに対応 ◇主要メーカー25社に対応 ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇ストラップホール搭載で落下・紛失防止 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形アルカリ乾電池×2本(別売) ◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅50×高さ200×厚さ21(mm)(最大値) ◇質量:約89g(電池を除く) ◇対応メーカー:ソニー ブラビア SONY BRAVIA 用、シャープ アクオス SHARP AQUOS 用、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA 用、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 用、日立 ウー HITACH Woo、三菱、LG、Hisense、フナイ(DXアンテナ)、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー、パイオニア、ビクター/JVC、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、EIZO(ナナオ)、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
安全コンセントキャップ ELPA安全コンセントキャップELPA
283税込311
1個
当日出荷
2P・接地2P共通タイプ材質:PP樹脂カラー:ホワイト入数:4個
用途ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-51 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-51ELPA
599税込659
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA ◇適合型番: LINT-51 LINT-51(G)
用途◇適合洗濯機: AQW-GT800 AQW-LV800E AQW-LV800F AQW-TW1000C AQW-TW1000F AQW-VW1000C AQW-VW800C AQW-VW900C AQW-LV80G AQW-TW1000D AQW-TW1000E AQW-VW1000D AQW-VW1000E AQW-VW1000F AQW-VW100G AQW-VW70G AQW-VW800D AQW-VW800E AQW-VW800F AQW-VW80G
ピン口金ハロゲン ELPAピン口金ハロゲンELPA(1件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲン屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)55クリア消費電力(W)100定格電圧(V)110口金G6.35定格寿命(時間)約2000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)13入数1個
オートスプレーミストタイプ ELPAオートスプレーミストタイプELPA
3,419税込3,761
1個
当日出荷
電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー質量(g)約310(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値)タンク容量(mL)約340電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
ライティングバー用 入り切りアダプタ リモコン ELPAライティングバー用 入り切りアダプタ リモコンELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。
使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵)電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。)動作距離(m)約2.5アズワン品番65-1862-08
コードセット 延長タイプ ELPAコードセット 延長タイプELPA
1,519税込1,671
1本
当日出荷から10日以内出荷
照明器具のコードを延長する事ができます。
定格電圧(V)125定格電流(A)6A
LEDアルミライト ELPALEDアルミライトELPA
768税込845
1個
当日出荷
ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)本体:ブラック直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)防水仕様IPX3(防雨形)付属品ハンドストラップ質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)光源白色LED×1灯連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
足せるモール 床用1号 ELPA足せるモール 床用1号ELPA
1,232税込1,355
1セット(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
ゴムコネクター2P ELPAゴムコネクター2PELPA
769税込846
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用
定格125V 15A形状平刃種類セット品
薄型コンセント ELPA薄型コンセントELPA
399税込439
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型トリプルコンセント ELPA角型トリプルコンセントELPA
649税込714
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
ボール球10W ELPAボール球10WELPA(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ダイナミックマイク ELPAダイナミックマイクELPA(1件のレビュー)
1,613税込1,774
1個
当日出荷
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ長さ(mm)170型式ダイナミックムービングコイルブラック質量(g)約160(コード含む)コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ)感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ周波数特性100~10000Hz直径(mm)58出力コード長さ(m)約3特性単一指向性インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500
ローソク球 ELPAローソク球ELPA
160税込176
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA
227税込250
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球電球形状小パネル球定格消費電力(W)1.3定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)10
AC電源コード ELPAAC電源コードELPA(1件のレビュー)
436税込480
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス変換タイプオス - メス
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナツメ110V5W ELPAナツメ110V5WELPA
259税込285
1個
当日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
小パネル35V ELPA小パネル35VELPA
380税込418
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)3.8定格電圧(V)35クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(2件のレビュー)
626税込689
1本ほか
当日出荷
適合機種:シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅220mm×長さ30m+3m 1本入
適合機種メーカーシャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA
902税込992
1箱(2本)
当日出荷
適合機種:・パナソニック(おたっくす) KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m 2本入
適合機種メーカーパナソニック KX-FAN142幅(mm)220サイズA4長さ(m)15+3枚数(リボン1本プリント)約60
JDW110V65WGS/K(EU11) ELPAJDW110V65WGS/K(EU11)ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
LEDラバーライト 単1×4 ELPALEDラバーライト 単1×4ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
光源高輝度白色LED×9灯明るさ(Lx)照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時)連続点灯時間約20時間使用電池単一形乾電池×4本(別売)全長(mm)207(最大値)材質(本体)ラバー質量(g)約468(電池除く)防水仕様防雨(IP×3)直径(mm)103照射角約7°(中心の最も明るい光の範囲)電球の種類LED特殊用途防雨
こたつコード ELPAこたつコードELPA(11件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
中間スイッチ付。
コード長さ(m)3定格125V 7A
もてなしライト・据置(大) ELPAもてなしライト・据置(大)ELPA(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175質量(g)約288(電池含まず)径(Φmm)107電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)
電池BOX 2×2 ELPA電池BOX 2×2ELPA(2件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単2×2本用(横配列)、リード線付、直列3V引き出し用
絶縁丸端子 1.25-3 ELPA絶縁丸端子 1.25-3ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV1.25-3
種類絶縁付圧着端子全長(mm)15.7端子形状丸形
収縮チューブΦ1mm ELPA収縮チューブΦ1mmELPA(1件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
電線・端子などの接続部の保護ができます。
工作用コード(黄) ELPA工作用コード(黄)ELPA
284税込312
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:イエロー
イエローコード長さ(m)5
リモートスイッチ ELPAリモートスイッチELPA
779税込857
1個
当日出荷
組み立て部品 15Aリモートスイッチ
ヒートン 25MM ELPAヒートン 25MMELPA
274税込301
1個
当日出荷
用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25種類ボルト・スクリュー