絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,838件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強いELPA(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。
定格125V 15A 1500Wまで
ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPAちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応ELPA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付きELPA(1件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
コードステッカー ELPAコードステッカーELPA(4件のレビュー)
721税込793
1セット(50個)ほか
当日出荷
バナナチップ ELPAバナナチップELPA(16件のレビュー)
341税込375
1セット
当日出荷
サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5セット内容赤黒各1個
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPALEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害ELPA(23件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
マグネット(180°回転) フック付き
電球の種類LED明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
集中スイッチ付デスクUSBタップ ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップELPA(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグ
ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
ポータブルワイヤレスチャイム ELPAポータブルワイヤレスチャイムELPA(3件のレビュー)
1,612税込1,773
1台
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強いELPA(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
熱に強く割れにくい。
ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(3件のレビュー)
502税込552
1セット(2個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
178税込196
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入りELPA(8件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
バッテリースナップ ELPAバッテリースナップELPA(11件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
逆接地アダプター ELPA逆接地アダプターELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
パネルヒーター ELPAパネルヒーターELPA(2件のレビュー)
8,548税込9,403
1個
当日出荷
足元全体をやさしく温める5面パネル3段階温度調節でいつでも快適自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5電源(V)100 50/60Hz温度範囲(℃)強65/中55/弱45コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)195材質(表面)不織布寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
1,614税込1,775
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
定格電力(W)合計1500定格AC125V 15A使用温度(℃)-10~40口数4個口機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPAコーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバーELPA(7件のレビュー)
1,043税込1,147
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)適合70cmコーン専用厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
ワイヤレスピンポン ELPAワイヤレスピンポンELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
結束バンド カラー(アソート) ELPA結束バンド カラー(アソート)ELPA(5件のレビュー)
208税込229
1パック(20本)ほか
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPAスイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口ELPA(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止ELPA(6件のレビュー)
459税込505
1パック(12個)ほか
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
ホワイト
紙パック共用タイプ ELPA紙パック共用タイプELPA(4件のレビュー)
312税込343
1セット(5枚)ほか
当日出荷
抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(財)日本化学繊維検査協会タイプ各社共通
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
1,423税込1,565
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
スイッチひも ELPAスイッチひもELPA(17件のレビュー)
133税込146
1個
当日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14