カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ELPA
- 25ページ目
25ページ目: ELPAのすべての商品

防水ゴムプラグ接地3P
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH形状平刃種類プラグ定格250V 20A
薄型コンセント
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm


ビニールタイ カッター付き
ELPA¥350税込¥3851巻(10m)当日出荷から翌々日出荷付属のカッターで適当な長さに切ることができます。 ねじるだけで電線を束ねることができます。 芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
スペース球E12
ELPA¥313税込¥3441個当日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)70色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
ミシン球 T22
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)57色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)22
シャンデリアE26
ELPA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)102色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8BX009
ELPA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8BX NW-D8BX-009 NET-FD8GX用途◇適合洗濯機: BW-D6LV BW-D6MV BW-D6PV BW-D7FV BW-D7LV BW-D7MV BW-D7PV BW-D8FV BW-D8GV BW-D8HV BW-D8JV BW-D8KV BW-D8LV BW-D8MV BW-D8PV NW-D6BX NW-D6CX NW-D6EX NW-D6HX NW-D7FX NW-D7GX NW-D7HX NW-D7JX NW-D7KX NW-D7PXE9 NW-D8BX NW-D8CV6 NW-D8CX NW-D8CXHN NW-D8EX NW-D8FX NW-D8GX NW-D8HX NW-D8JX NW-D8JXE5 NW-D8KX NW-D8LX NW-D8MX NW-D8PX NW-D8PXE9 NW-D8SX適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-D8BX009
J12V35WAXS
ELPA¥1,234税込¥1,3571個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
3.5ステミニ延長
ELPA¥949税込¥1,0441個翌々日出荷ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用ケーブル長(m)5
ミニボール 60W
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール 10W
ELPA¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正
ELPA(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。適合機種メーカー東芝冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番440-73-625
地デジ用イヤホン 1.2M
ELPA¥760税込¥8361個翌々日出荷左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 収納・持ち運びに便利なコード巻取式。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。長さ(m)1.2プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
集音器 イヤリス
ELPA¥18,981税込¥20,8791個翌々日出荷10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ電池寿命(連続使用時)約130時間音圧レベル(dB)(最大)112特性3段階の切替可能(N・M・W)インピーダンス(Ω)8利得(dB)(最大音響)約35イヤホン形状カナル型
LEDセンサー付きライト
ELPA¥2,848税込¥3,1331個翌々日出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。質量(g)約76g(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)使用電池単3形乾電池×3本(別売)照度(Lx)(点灯開始)約5以下センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約15秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型
ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR
ELPA(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)質量(g)約178(電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)スピーカー25Ω 0.5W受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き
ELPA¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P