カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ELPA
- 28ページ目
28ページ目: ELPAのすべての商品

LEDアルミライト
ELPA¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
タップ用パーツ フリーバンド
ELPA¥559税込¥6151個翌々日出荷ミシン目入りなので、ハサミが無くても手で切れます。しっかり、やさしく結束できます。ワイヤーネットなどに取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
オートスプレー泡タイプ
ELPA¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷電動だからボタンを押すだけ連続噴射。洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる。窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。使用方法センサー質量(g)約295(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値)タンク容量(mL)約340電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KDV120C
ELPA¥1,518税込¥1,6701個翌々日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KDV120C用途◇適合洗濯機: BW-DV120C BW-DV120CE6 BW-DV120E BW-DV90CE6 BW-DX120E BW-X120E適合機種メーカー日立純正品番NET-KDV120C
LEDセンサー付きライト
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光
ELPA¥1,708税込¥1,8791個3日以内出荷センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。質量(g)約50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)センサー感知方式人感&明暗センサー設置場所屋内点灯保持時間約30秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
ワイヤレスチャイムサウンドセンサー送信器
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷一定以上の音や声を感知すると電波を送信。受信器のチャイムでお知らせします。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! センサーの感度を2段階(高/低)に切り替え可能です。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。仕様IDコード:約25万通り質量(g)約52(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×32(最大値)電池寿命約10ヶ月(1日に10回、感度高で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)
ワイアレスチャイム ポータブル受信機
ELPA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷持ち運びできるコンパクトサイズです。 受信時に音とバイブレーションでお知らせします。 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。 電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 送信器を最大12台まで登録できます。仕様IDコード:約25万通り質量(g)約68(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)電池寿命約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)音量(dB)約70/50cm
テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き
ELPA(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷◇メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える! ◇上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載 ◇純正リモコンに近いボタン構成 ◇スリムで持ちやすく押しやすい形状 ◇軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。 ◇ストラップホール付 ◇2方向のLEDで広角送信用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm) ◇質量:約96g(電池除く) ◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用電源単四形乾電池×2本(別売)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。幅(mm)126高さ(mm)83質量(g)約146(電池除く)奥行(mm)73(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-32防水性IPX4(防沫形)演色指数(Ra)80調光の可否可
もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式
ELPA¥2,563税込¥2,8191個当日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000/電球色3000照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否可
LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY 電池式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可
ELPA¥3,704税込¥4,0741個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×6本全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10lx以下アズワン品番64-9711-66エコロジー商品省エネ
ペンダントソケット 木目ナチュラル
ELPA¥3,134税込¥3,4471本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
コードセット プルスイッチタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651本翌々日出荷スイッチひもを引くと点灯/消灯します。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-45適合電球60Wまで
糸くずフィルター ハイセンス洗濯機用 WW10657360
ELPA¥1,043税込¥1,1471個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: ハイセンス Hisense ◇適合型番: WW10657360用途◇適合洗濯機: HW-E4501 HW-E5501 HW-G55A HW-G55E4KK HW-G55E4KW HW-T45A HW-T55A適合機種メーカーハイセンス洗濯機用純正品番WW10657360
AM/FM液晶コンパクトラジオ
ELPA¥2,659税込¥2,9251個当日出荷液晶表示を見ながら簡単選局 設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付 快適音質の50mm大型スピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式付属品イヤホン・ストラップ仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約100(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85スピーカー直径50mm・丸型 8Ω受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック
耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 LEDランプ仕様 独立スイッチ。 ホコリ防止の扉付。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 トラッキング火災を予防。 コードは保護被ふく付安全構造。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり


COB LEDキーライト(小)
ELPA(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷マグネット フック付き高さ(mm)250質量(g)約99(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142(折り畳み時)/250(本体を開いた状態)×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(COB LEDパネル )、110(LEDトーチ )電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)パネル 約2.5、トーチ 約4(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色 電池式 持ち運び つり下げ フック スタンド
ELPA(1件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個欠品中乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売)使用電池単4形乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式電球の種類LED
VVFスルー
ELPA¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
防水ゴムプラグ2P
ELPA¥729税込¥8021個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH形状平刃種類プラグ定格125V 15A
ミニクリプトン球
ELPA¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球エコロジー商品長寿命
ナツメ球
ELPA¥299税込¥3291セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
国民球白
ELPA¥161税込¥1771セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
庫内灯フロスト
ELPA¥189税込¥2081個翌々日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。全長(mm)55定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
サイン球10W
ELPA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
シャンデリアE12
ELPA¥349税込¥3841個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
小丸球
ELPA¥239税込¥2631個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。全長(mm)46色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約3000電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
シャンデリア25W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
ちょうちん用電球
ELPA¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。全長(mm)40色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25電球の種類白熱電球
トウミョウダイ
ELPA¥239税込¥2631個当日出荷ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)50口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
節電ナツメ球
ELPA¥132税込¥1451個当日出荷消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)2.5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20光色ホワイト電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
J12V75WAXS
ELPA¥1,233税込¥1,3561個3日以内出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
JR12V20WLM
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン