絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,947件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-82
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り ELPA

    カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
    用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用使用場所換気扇まわり適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
  • 電池BOX 1×1 ELPA

    電池BOX 1×1

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)17
  • 電球ガード(金属) ELPA

    電球ガード(金属)

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥493~税込¥542~
    1個
    当日出荷
    電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
    仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
  • センサーライト用ステンレスバンド ELPA

    センサーライト用ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
    用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
  • ベークノズル ELPA

    ベークノズル

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥407~税込¥448~
    1パック(2個)
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
    用途器具配線工事材質フェノール樹脂
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,899税込¥2,089
    1個
    当日出荷
    周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。質量:約66g。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    当日出荷
    電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • コイルチューブ ELPA

    コイルチューブ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥180~税込¥198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コードや電線を束ねて保護する
    用途電線の束ね、保護用全長(m)1
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥2,752~税込¥3,027~
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 電子点灯管FE1E ELPA

    電子点灯管FE1E

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
    全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
  • CD/DVDマルチレンズクリーナー ELPA

    CD/DVDマルチレンズクリーナー

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    CD/DVD用マルチレンズクリーナー 油汚れやタバコのヤニに強力 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機
    付属品クリーニング液仕様湿乾両用
  • エナメル線 ELPA

    エナメル線

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1個
    当日出荷
    Φ0.4mm×10m
    質量(g)15種類産業機械用ケーブル全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5導体外径(Φmm)0.4
  • UDプロテクター(アルミ) ELPA

    UDプロテクター(アルミ)

    ELPA
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
    幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥303~税込¥333~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    接着テープ付
    用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します材質66ナイロン色(表)乳白色(裏)黒寸法A(mm)25.4
  • 家具用コンセント2個口 ELPA

    家具用コンセント2個口

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
    付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
  • LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 ELPA

    LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
    付属品ストラップ材質アルミ色黒質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • AM/FM電池長持ちラジオ ELPA

    AM/FM電池長持ちラジオ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    当日出荷
    長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
    付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
  • ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品両面テープ大1枚、小1枚質量(g)約22(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り
  • ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムセンサー送信器

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
    付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
  • コイルチューブ ELPA

    コイルチューブ

    ELPA
    ¥416~税込¥458~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。 お好みの長さに簡単にカットできます。
    用途電線の束ね・保護用全長(m)5
  • 結束バンド ビス固定タイプ ELPA

    結束バンド ビス固定タイプ

    ELPA
    ¥113~税込¥124~
    1パック(30本)
    当日出荷
    ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
  • クリップライト ELPA

    クリップライト

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥608税込¥669
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • ビニールタイ ELPA

    ビニールタイ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥217税込¥239
    1パック(100本)
    当日出荷
    ねじるだけで電線を束ねることができます。芯に鉄線が入っていますので折れたり、切れたりせず再使用もできます。
  • シーリングアダプター ELPA

    シーリングアダプター

    ELPA
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    引掛シーリング用コンセントアダプター
  • チャイムコード10M ELPA

    チャイムコード10M

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
    コード長さ(m)10
  • 両口金ハロゲンランプ ELPA

    両口金ハロゲンランプ

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    当日出荷
    両口金ハロゲン
    用途センサーライト・投光器の替え球に適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ステップル 1/2 ELPA

    ステップル 1/2

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,468~税込¥2,715~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    欠品中
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色グレー質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • コードバンド ELPA

    コードバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コードの結束、取り外しが簡単
  • 寸丸球 ELPA

    寸丸球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
    全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
  • シャンデリア E12 ELPA

    シャンデリア E12

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • TEL用ダブルコンセント6極2芯/4芯 ELPA

    TEL用ダブルコンセント6極2芯/4芯

    ELPA
    ¥474税込¥521
    1個
    当日出荷
    テレホンコード配線を2つに分配
    仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
  • テレホンコード6極6芯 ELPA

    テレホンコード6極6芯

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個
    当日出荷
    ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
    仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
  • 受話音量増幅アンプ ELPA

    受話音量増幅アンプ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,228税込¥3,551
    1個
    当日出荷
    通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
    付属品4極4芯ケーブル(約16cm)仕様4極4芯対応電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず)機能自動電源オフ機能音量(dB)(アンプレベル)最大30
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
9ページ目: ELPA 【通販モノタロウ】 最短即日出荷