カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニクロム線 600W
ELPA(5件のレビュー)¥207税込¥2281個当日出荷電熱器・コンロ用用途電熱器・コンロ用仕様600W質量(g)16種類産業機械用ケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5導体外径(Φmm)0.7
フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂
ELPA¥629税込¥6921個当日出荷1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。付属品耐トラッキングカバー付色ホワイト質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)プラグ形状2P
LED 3MM 緑
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン色グリーン定格電流(mA)25
LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式
ELPA(2件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個当日出荷コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式消費電力(W)0.4光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー検知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:ブラック用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット
ELPA¥5,224税込¥5,7461セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
LEDクリップライト
ELPA¥4,369~税込¥4,806~1個当日出荷から3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線
ELPA(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
E14S型ミニ25W
ELPA(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
E14S型ミニ40W
ELPA(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。全長(mm)64色クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
ミニボール 40W
ELPA¥569~税込¥626~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト
ELPA(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用色2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.6光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDラバーライト 単1×2
ELPA(1件のレビュー)¥1,422税込¥1,5641個当日出荷全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様付属品ハンドストラップ全長(mm)197(最大値)材質(本体)ラバー質量(g)約217(電池除く)光源高輝度白色LED×3灯使用電池単一形乾電池×2本(別売)明るさ(Lx)照度約450(距離1m・中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約40時間防水仕様防雨(IP×3)※数値はメーカー測定値(一部除く)直径(mm)69照射角約11°(中心の最も明るい光の範囲)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
密閉型ヘッドホン3M+延長2M
ELPA(5件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き
ELPA(2件のレビュー)¥2,564~税込¥2,820~1個当日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-H73-128
ELPA¥1,043税込¥1,1471パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-H73-128 MAW-JF4用途◇適合洗濯機: MAW-HV7YP MAW-HV8YP MAW-HV9YP MAW-N7YP MAW-N8YP MAW-N9YP適合機種メーカー三菱洗濯機用純正品番M10-H73-128
LED常夜灯 ナツメ球
ELPA(1件のレビュー)¥570~税込¥627~1個ほか当日出荷源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用口金E12外径×全長(mm)20×46定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)1電球形状ナツメ球寿命30000時間光色橙定格入力電流(mA)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ボール球形蛍光ランプ 60W形
ELPA¥873税込¥9601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
電池BOX 1×4
ELPA¥511税込¥5621個当日出荷主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用質量(g)49
懐中電灯用LED交換球
ELPA(59件のレビュー)¥475税込¥5231個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付。LEDランプ仕様 独立スイッチ。スッキリ配線できるL型プラグ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト質量(g)464使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)3機能LEDランプ独立スイッチ・ワイドスイッチ・ほこり防止シャッター・保護被ふくコード・ACアダプター大王・本体難燃ABS樹脂使用環境屋内プラグ形状L字USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
AC投光器
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き色グレー電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
家具用ブレーカー付コンセント2個口
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ