12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形 鍵違い数約25万通り
1個
2,183 税込2,401
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 グレー 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,369 税込4,806
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 木目調 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,748 税込5,223
4日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 グレー 質量(g)約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形 鍵違い数約25万通り
1個
2,374 税込2,611
当日出荷

直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能 交流電圧(V)4/40/400/600 直流電圧(V)4/40/400/600 直流電流400μ/40m/400mA 交流電流400μ/40m/400mA
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り 付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313(特定小電力機器) 電波到達距離(m)見通し 約100 防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です 付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,319 税込5,851
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品両面テープ大1枚、小1枚 質量(g)約22(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り 付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個 質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31 使用温度範囲(℃)0~40 電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23 音量約78dB/50cm 電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用) 電源タイプ電池式 周波数(MHz)315(特定小電力機器) 電波到達距離(m)約80(見通し) アズワン品番64-9711-53
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ 質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード