10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式 質量(g)約206(電池除く) 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 音量(dB)約88/50cm※音量大時 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値) 付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm) 仕様IDコード:約25万通り
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム)で周囲へ知らせる
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン 質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く) 有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値) 音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時 付属品ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。 最大出力(W)9 使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売) 種類ハンドタイプ アズワン品番64-8924-83
1個
2,659 税込2,925
当日出荷

単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ 全長(mm)170(最大値) 直径(Φmm)61(最大値) 質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む) 光源白色LED×1灯 使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売) 防水仕様IPX7(防浸形) アズワン品番64-9711-48 明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
2,278 税込2,506
当日出荷

白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)167 付属品ストラップ 質量(g)約78(電池除く) 光源白色LED3灯 連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様IPX3(防雨形) 直径(mm)53 明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時) 照射角約20° 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間 アズワン品番64-4373-89 明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx) 電球の種類LED
1台
2,944 税込3,238
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148 質量(g)約193(電池含まず) 径(Φmm)85 電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
電源タイプ電池式 質量(g)約193(電池除く) 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IPX4防沫形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値) 付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm) 明るさ(Lm)40 光源白色LED 仕様IDコード:約25万通り
1個
3,228 税込3,551
3日以内出荷

テレビにつなぐと手元で聴ける! デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 ラジオ&スピーカーの1台2役
仕様同調方式:デジタル同調 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時 付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m) 質量(g)約415(電池除く) 電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値) 入力端子Φ3.5mmミニジャック スピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W 出力端子Φ3.5mmミニジャック 適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
1個
3,316 税込3,648
翌々日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。 広角Wセンサー搭載。
幅(mm)202 高さ(mm)158 質量(g)約283(電池含まず) タイプ屋内用 奥行(mm)48 電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,179 税込4,597
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)