左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能
子供の頭に合わせたサイズ
邪魔にならない短いコード
耳にやさしい やわらかいイヤーパッド
持ち運びに便利な折りたたみ機構
コード長さ(m)約1.2
型式ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)約84(コード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×140×52(コード除く、最小時)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)26.5
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)85
イヤホン形状オーバーヘッド型
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
コード長さ(m)3
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)
付属品延長コード(約2m)
質量(g)約188(コード除く)
形式ダイナミック型ステレオヘッドホン
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)40
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)
型式ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)約47(コード除く)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1
質量(g)約80(アダプター含まず)
電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90
周波数特性20~20000Hz
波長(nm)(赤外線)850
到達距離(m)10(正面方向)
入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)
付属品延長コード(約2m)
型式ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)約47(コード除く)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)24
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,899
税込¥2,089
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,899
税込¥2,089
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
独自の2つのイヤホンマイクが付属
片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。
イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。
イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。
3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。
Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです
Mモード:会話や会議での使用におすすめです
Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです
軽量で、薄型デザイン
軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に
仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W)
付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
色ネイビー
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14
電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード