3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのコンセントから電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー プラグ形状スイングプラグ
1個
484 税込532
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状スイングプラグ 耐雷サージ付き
1個
531 税込584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 定格消費電力(W)0.4 機能LEDライト付 光源白色LED(LEDの交換はできません) プラグ形状スイングプラグ 明るさ(Lm)2
1個
844 税込928
翌々日出荷