テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル1本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
関連キーワード