3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FullHD解像度(1920x1080)出力対応 邪魔にならない超コンパクトサイズ 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(PS4/PS3/WiiU/Xbox360)
質量(g)29 規格HDMI1.3b準拠 ケーブル長(m)(対応)IN/OUT 合計5m以内 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×15×51 周波数帯域(MHz)(アンテナ)2.5Gbps/250 入力端子HDMI3 出力端子HDMI1 対応解像度1080p、1080i、720p、480p、480i
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m) 質量(g)約45 規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応 出力HDMI1端子 ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内 入力HDMI3端子 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6 対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力。対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz。規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応。対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内。外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)。質量:約47g
用途4K2K(3840×2160)に対応。2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器。3D、HDCP対応。各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷

関連カテゴリ