9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7 荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
3,799 税込4,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
プラグ形状3P 機能アース対応、マグネット付 付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用
1個
4,083 税込4,491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで 機能カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
4,368 税込4,805
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで 機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用
1個
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 使用可能電力(合計)(W)1400まで スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付 USBポート数4 コンセント形状2P コンセント個数12 プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付) 電源コード(m)2 定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 マグネット付き 耐雷サージ付き アズワン品番65-0603-28
1個
5,223 税込5,745
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)