8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様IDコード/25万通り 質量(g)約7 電源センサーライト本体より供給 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58 使用可能温度範囲0℃~40℃ 耐水性防沫タイプ 周波数(MHz)313.625(特定省電力機器) 電波到達距離(m)(見通し)約50 点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼) 防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り 付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個 質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31 使用温度範囲(℃)0~40 電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23 音量約78dB/50cm 電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用) 電源タイプ電池式 周波数(MHz)315(特定小電力機器) 電波到達距離(m)約80(見通し) アズワン品番64-9711-53
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式 質量(g)約206(電池除く) 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 音量(dB)約88/50cm※音量大時 電波到達距離(m)約120(見通し) 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値) 付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm) 仕様IDコード:約25万通り
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm) ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。 付属品吸盤取付用シール1枚 質量(g)約89※吸盤含まず 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP67 耐塵・防浸形 周波数(MHz)特定小電力機器:314.8 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×42※吸盤含まず
1個
2,372 税込2,609
翌々日出荷