11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書 仕様通電試験:約1000以下 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25 交流電圧(V)10/50/250/500 直流電圧(V)2.5/10/50/250/500 抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ) 電池チェック1.5V/9V 直流電流(mA)10/500 低周波出力20~56dB
1個
3,133 税込3,446
当日出荷

デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書 測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー) 電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵) 直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
4,559 税込5,015
当日出荷

導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 豊富な測定項目。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 本体横にテストリード収納可能。
仕様リラティブ測定(相対比較) 交流/直流電圧4/40/400/600V 静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF 導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能
付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本 機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能 直流電圧0~600V 直流電流0~200mA~10A 抵抗(MΩ)0~200 ダイオードテスト非接触検電 導通テスト約50Ω以下でブザー
1台
3,229 税込3,552
当日出荷

小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。
仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

手帳型ケース付き。 ディスプレイホールド機能。 最大値固定(マックスホールド機能)。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
仕様ダイオードテスト 導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
3,325 税込3,658
当日出荷

背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 本体横にテストリード収納可能。
仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 交流/直流電圧4/40/400/600V 交流/直流電流400mA/40m 静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF 導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
5,032 税込5,535
当日出荷

DC12Aレンジで大電流の測定可能。 簡易ミラー付スケール板。 電池チェック、LED点灯チェック機能付。
仕様LEDチェック 直流電流60μ/3/30/600m/12A 電池チェック1.5V 導通テスト約50~1kΩ以下でブザー 低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

レンジホールド、偏差測定機能。データホールド機能付。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 テストリード固定機能付ホルスターを装備。 見やすい大型表示4,000カウント 作業性抜群傾斜スタンド。
使用電源単三形乾電池×2本
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能 交流電圧(V)4/40/400/600 直流電圧(V)4/40/400/600 直流電流400μ/40m/400mA 交流電流400μ/40m/400mA
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷