カテゴリ

  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • ATEN(87)
  • サンワサプライ(59)
  • StarTech.com(50)
  • エレコム(29)
  • ラトックシステム(15)
  • サンワダイレクト(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • セイコー(SEIKO)(7)
  • 日本アンテナ(7)
  • 塚本無線(6)
  • エスコ(5)
  • マリンテック(5)
  • A&D(4)
  • SMC(4)
  • データシステム(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • アルインコ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディスプレイ 切替器」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ  センサーライト機能付き 配線不要  300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可  スマートフォン連携 ELPA防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ センサーライト機能付き 配線不要 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 スマートフォン連携ELPA
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
【基本データ】 画素数:300万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:4mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90° LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4) 赤外線照射距離:20m(環境によって異なる) 白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:70° 7m 警報通知:プッシュ通知【通話】 双方向通話:対応【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【その他】 電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m) サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g 動作温度:-20℃~50℃ 防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質センサーライト機能で防犯灯としても活躍配線不要で簡単接続Bluetoothを用いたカメラ検索機能で、かんたん接続micro SDカード 最大256GB(別売)対応スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
ソーラー充電式防犯カメラ ワイヤレスカメラ  セキュリティカメラ 防犯カメラ ソーラー充電  センサーライト機能付き 配線不要  400万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可  スマートフォン連携 防災灯 ELPAソーラー充電式防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ 防犯カメラ ソーラー充電 センサーライト機能付き 配線不要 400万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 スマートフォン連携 防災灯ELPA
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
カメラ【基本データ】 画素数:400万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:3.3mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平92° 垂直52° 対角110° LED:IRLED(赤外線)×4 白色LED×4 赤外線照射距離:20m(環境によって異なる) 白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H265 / H264 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2560×1440 サブストリーム 640×360 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 PIR:対応 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:120° 8m 警報通知:プッシュ通知【通話】 双方向通話:対応【バッテリー】 バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池(18650×2) バッテリー容量:5200mAh 使用時間:約180日(1日1回3分の録画の場合) 充電時間:ソーラーパネル使用で満充電まで8~10時間 残電量表示:LEDインジケータランプ(赤/緑)【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【その他】 充電インターフェイス:DC 5V / 1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属しません USBケーブル:USB Type-C サイズ / 重量:182mm×67mm×67mm / 418g 動作温度 / 湿度:-20℃~50℃ 防塵防水等級:IP66ソーラーパネル サイズ:116×169mm ケーブル:USB Type-C / 3m 電圧 / 出力:6V / 3.2W 動作温度:-20℃~60℃ 防塵防水等級:IP66
用途400万画素の高画質リチウム電池内蔵で電源がない場所でも利用可能センサーライト機能で防犯灯としても活躍配線不要で簡単接続micro SDカード 最大256GB(別売)対応スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
防犯カメラ  ワイヤレスカメラ  見守りカメラ 屋内用 300万画素 アプリ連携 配線不要 赤外線ナイトビジョン 夜間撮影 天井・壁取り付け可 ELPA防犯カメラ ワイヤレスカメラ 見守りカメラ 屋内用 300万画素 アプリ連携 配線不要 赤外線ナイトビジョン 夜間撮影 天井・壁取り付け可ELPA
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
【基本データ】 画素数:300万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:4mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90° PTZ(首振り):水平350° / 上下58° 赤外線照射距離:10m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:70° 7m 警報通知:プッシュ通知 移動追尾:対応【通話】 双方向通話:対応【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【その他】 電源:DC 5V / 1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属しません USBケーブル(長さ):USB Type-C (1m) サイズ / 重量:125mm×80mm×80mm / 186g 動作温度:-10℃~45℃
用途300万画素の高画質ペットやご家族の見守り(アプリからリアルタイムで映像確認)不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知配線不要で簡単接続micro SDカード 最大256GB(別売)対応赤外線ナイトビジョンで、夜間もしっかりと撮影天井や壁にも取り付け可能複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
防犯カメラ  ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ ドーム型 センサーライト機能付き 配線不要  300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可  スマートフォン連携 防災灯 天井・壁 取り付け可 ELPA防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ ドーム型 センサーライト機能付き 配線不要 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 スマートフォン連携 防災灯 天井・壁 取り付け可ELPA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
【基本データ】 画素数:300万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:4mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90° LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4) 赤外線照射距離:20m(環境によって異なる) 白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:800×448 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:70° 7m 警報通知:プッシュ通知【通話】 双方向通話:対応【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【その他】 電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m) サイズ / 重量:105mm×110mm×110mm / 224g 動作温度:-10℃~45℃
用途300万画素の高画質不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知センサーライト機能で防犯灯としても活躍配線不要で簡単接続micro SDカード 最大256GB(別売)対応スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に天井や壁に取り付け可能複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ モニターセット 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 オートリピータ機能付き スマートフォン連携 LANケーブル対応 ELPA防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ モニターセット 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 オートリピータ機能付き スマートフォン連携 LANケーブル対応ELPA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
モニター【映像音声出力】 ビデオ入力:最大10局 HDMI出力:解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080【ビデオ圧縮方式】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265【音声圧縮方式】 音声圧縮方式:AAC/G711【解像度】 ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P 同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素【ディスプレイ】 TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600【録画管理】 録画モード:動体検知録画、スケジュール録画 再生モード:1倍速、4倍速、8倍速 バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ【保存】 microSDカード:最大512GB対応(付属品ではありません) ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません) クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【インターフェース】 LANポート:RJ45×1 USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー) HDMIポート:HDMI出力×1 マイク:あり スピーカー:あり リセット:あり スリープモードスイッチ:あり【その他】 電源:DC 12V / 3A 動作温度:-10℃~45℃ サイズ / 重量:172mm×265mm×40mm / 890gカメラ【基本データ】 画素数:300万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:4mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90° LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4) 赤外線照射距離:20m(環境によって異なる) 白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:70° 7m 警報通知:プッシュ通知【通話】 双方向通話:対応【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【その他】 電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m) サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g 動作温度:-20℃~50℃ 防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能配線不要で簡単接続Wi-Fi 4/6対応 2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減micro SDカード モニターは最大512GB(別売)対応LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズスマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら