「トイレ灯」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED
使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
関連キーワード