1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35 電源なし 精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9% 分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH 温度測定範囲(℃)-20~50 精度(%)±5RH(30~70RH)±9 精度(℃)±1(0~30)±2 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75 湿度計バイマテリアル式湿度センサ 設置方法壁掛・卓上
1個
711 税込782
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)