「ビーム球150w」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000
ビーム角度(°)30
関連キーワード