L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2
質量(g)124
電流(A)12
定格125V 12A
太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色ホワイト
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状2P・スイングプラグ
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
コンセントプラグからでも電源がとれる
耐トラッキングカバー
割れにくい
よじれにくいだ円形状
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付
プラグ形状2P
スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
色ホワイト
質量(g)252
定格125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
コード長さ(m)2
機能USB、スイッチ付、耐雷サージ
プラグ形状L型
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数6
コンセント形状2P
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート3ポート
雷ガードあり
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
L型プラグ付平型コード
主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3
電流(A)12
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ
コンセント形状3P抜け止め
定格125V、15A
接地2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
片プラグ付小判形コード
主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3
電流(A)7
1個
¥807
税込¥888
翌々日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
使用場所屋内専用
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用
コンセント個数3
機能雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
色ホワイト
USBポート2ポート
雷ガードあり
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
使用可能電力(合計)(W)1400まで
スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付
USBポート数4
コンセント形状2P
コンセント個数12
プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)
電源コード(m)2
定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
マグネット付き
耐雷サージ付き
アズワン品番65-0603-28
1個
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用
スイッチなし
使用温度範囲-10℃~40℃
コンセント形状2P
機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター
プラグ形状180°回転スイングプラグ
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで
定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA
コンセント個数5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30
コネクタ形状Aタイプ(メス)
電源コード(m)1.5
使用場所屋内専用
USBポート1
1個
¥2,467
税込¥2,714
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
LEDランプ仕様 独立スイッチ。
ホコリ防止の扉付。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
トラッキング火災を予防。
コードは保護被ふく付安全構造。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。
ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
ACアダプターも使えるゆったりスペース。
スッキリ配線できるL型プラグ。
コードは保護被ふく付安全構造。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
使用場所屋内専用
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ホワイト●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-1866
アズワン品番67-2357-90
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ブラック●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-3350
アズワン品番67-2357-89
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V、15A、合計1500Wまで
機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付
使用場所屋内専用
火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V、15A、合計1500Wまで
機能カバー付、マグネット付
使用場所屋内専用
プラグ形状3P
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
仕様●使用温度範囲:-10℃~40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポート
アズワン品番65-5654-73
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
色ブラック
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数3
コンセント形状2P
電源コード(m)2
プラグ形状L字プラグ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード