17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単1形。4本パック。保存期間:10年。 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%。1.5V
用途10年保存可能
1個
699 税込769
3日以内出荷

全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
光源高輝度白色LED×9灯 明るさ(Lx)照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時) 連続点灯時間約20時間 使用電池単一形乾電池×4本(別売) 全長(mm)207(最大値) 材質(本体)ラバー 質量(g)約468(電池除く) 防水仕様防雨(IP×3) 直径(mm)103 照射角約7°(中心の最も明るい光の範囲) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
使用電池単一形乾電池×2本(別売) 全長(mm)197(最大値) 付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 質量(g)約217(電池除く) 光源高輝度白色LED×3灯 明るさ(Lx)照度約450(距離1m・中心点照度・電池初期時) 連続点灯時間約40時間 防水仕様防雨(IP×3)※数値はメーカー測定値(一部除く) 直径(mm)69 照射角約11°(中心の最も明るい光の範囲) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,422 税込1,564
欠品中

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)17
1個
218 税込240
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)29
1個
380 税込418
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)49
1個
511 税込562
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用 質量(g)29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
1個
493 税込542
当日出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品AC電源コード(約1.5m) 質量(g)約618(電池除く) 消費電力(W)4 電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175 質量(g)約288(電池含まず) 径(Φmm)107 電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。 付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値) 最大出力(W)20 有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。 音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時 使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売) 質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く) マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン 種類ハンドタイプ アズワン品番64-8924-84
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g)約578(電池除く) 電球の種類LED 明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
5,223 税込5,745
3日以内出荷

電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 。長時間の使用に最適。防災用常備ラジオに。65mm大型スピーカー搭載。災害時の情報収集に電池長持ちで安心
用途長時間の使用に最適。防災用常備ラジオに。65mm大型スピーカー搭載。災害時の情報収集に電池長持ちで安心 仕様同調方式:アナログ同調、受信周波数:AM:522~1620kHz、 FM:76~95MHz、スピーカー:直径65mm 丸型8Ω 1W、出力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源:DC3V 単一形アルカリ乾電池×2本(別売)、外形寸法(約):幅133×高さ91×奥行55(mm) (最大値)、質量:約230g(ストラップ含、電池除く)、電池持続時間(JEITA)、※アルカリ乾電池使用時、 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。、スピーカー使用時:AM 約800時間 / FM約650時間、 イヤホン使用時(目安):AM 約1000時間 / FM 約1000時間
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷