9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
4,749 税込5,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚 質量(g)約108(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値) 電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります) 点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます 点灯開始照度(Lux)約5以下 光色白色/電球色 電球の種類LED
1個
3,038 税込3,342
当日出荷

点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド 質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く) 角度(°)ヘッド部可動:約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX4(防沫形) 電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

。点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。用途に合わせて明るさを切替できる。手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載。急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載。ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
599 税込659
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
599 税込659
3日以内出荷

電源:リチウムイオン電池。使用時間:6時間(最大)。最高明るさ:約300lm。モーションセンサー搭載。付属品:バンド、取付け用アタッチメント、保証書付取扱説明書
用途ヘッドライトはバンドから取り外して単体でも使え、マグネットや吊下げの設置が可能。 電池残量がわかりやすいインジゲータ付き。 モーションセンサー搭載なので手をかざして簡単ON/OFF切替え可能
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷