「受信チャイム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)
色ホワイト
質量(g)約138(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1個
¥2,658
税込¥2,924
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り
付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)見通し 約100
防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。
報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。
目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式
質量(g)約206(電池除く)
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量(dB)約88/50cm※音量大時
電波到達距離(m)約120(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。
受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。
番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる17種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約215
電源DC4.5VACアダプター付属
音量(dB)約90/50cm※音量大時
電波到達距離(m)約120(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
送信器から電波を受信するとランプが点灯します。
点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。
防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
ランプがふわっと点灯します。
電源タイプ電池式
質量(g)約193(電池除く)
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電波到達距離(m)約120(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
保護等級IPX4防沫形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)
明るさ(Lm)40
光源白色LED
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥3,228
税込¥3,551
3日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚
色ホワイト
質量(g)約138(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
持ち運びできるコンパクトサイズです。
受信時に音とバイブレーションでお知らせします。
送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。
電波の到達距離は見通し約80m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
送信器を最大12台まで登録できます。
電源タイプ電池式
質量(g)約68(電池除く)
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命約1年(1日に10回使用、リセットパターンオート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量(dB)約70/50cm
電波到達距離(m)約80(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×24×88(最大値)
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥5,223
税込¥5,745
3日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)
色木目調
質量(g)約138(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29
電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1個
¥3,132
税込¥3,445
翌々日出荷
電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。質量:約66g。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
1個
¥1,899
税込¥2,089
翌々日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)
質量(g)約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池四形乾電池×3本(別売)
電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
1個
¥3,609
税込¥3,970
当日出荷
一定以上の音や声を感知すると電波を送信。受信器のチャイムでお知らせします。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
センサーの感度を2段階(高/低)に切り替え可能です。
送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
電源タイプ電池式
質量(g)約52(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約10ヶ月(1日に10回、感度高で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
電波到達距離(m)約120(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×80×32(最大値)
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
関連キーワード