4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型で持ち運びしやすい。使用場所に合わせて調光・調色できる。アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍。カラビナ付で吊り下げできる
付属品カラビナ 質量(g)約125(電池・カラビナ除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100 電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

。お風呂場でAM/FMラジオを楽しみたい時。キッチンなど水回りでの作業中に。雨に濡れても安心なので非常時やアウトドアにも活躍。時計を表示できる液晶画面。ハンドル付で吊り下げでも使用可能
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm。 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長229(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長170(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約177g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1500lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能
1個
3,799 税込4,179
翌々日出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm。 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長198(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長139(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約175g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1000lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能。テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
1個
2,848 税込3,133
翌々日出荷