本品は単体ではご使用になれません。別売WIP-5150SETと
組み合わせてご使用ください。
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)(待受時)約0.1(充電時)約1.1
電源【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台】85×70×57(最大値)、【子機】57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通し:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
増設専用
セット内容充電台(DHS-J1)
質量(g)【モニター子機】120(電池パック含む)【充電台】60
消費電力(W)【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1
電源【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh【充電台】DC5V/ACアダプター付属
連続使用時間(時間)【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター子機】57×137×22【充電台】85×70×57
使用環境【モニター子機】0~40℃、70%以下【充電台】0~40℃、70%以下
充電時間(時間)【モニター子機】約15
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
画面仕様【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
1個
¥25,631
税込¥28,194
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
増設専用
電源タイプ乾電池式
質量(g)190(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはモニター親機よりDC7V供給
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×128×34
使用環境-10℃~50℃、90%以下
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度2Lx
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード