300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
組み立て部品
15A中間スイッチ
用途平形コード用
質量(g)50
定格250V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20
適合電線(mm2)VFF1.25~2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
取り換え部品
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
取り換え部品
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
定格:250V 3A。適合電線。 VFF 0.75m2
用途平形コード用
1個
¥283
税込¥311
翌々日出荷
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
色ブラック
適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
関連キーワード