電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル3本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル1本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W11.4×H5。0号。カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
1個
¥1,139
税込¥1,253
翌々日出荷
全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W60×H18。3号。カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
1個
¥3,132
税込¥3,445
翌々日出荷
関連キーワード