カテゴリ

  • 照明(28)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(4)
  • MAGIQ(東京堂)(1,050)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(961)
  • 東京堂(280)
  • ストア・エキスプレス(162)
  • ブロードウォッチ(79)
  • tantore(55)
  • グリーンクロス(27)
  • イトーキマーケットスペース(25)
  • 住まいスタイル(24)
  • (23)
  • 河淳(19)
  • StarTech.com(18)
  • PowerLED(17)
  • brother(ブラザー)(16)
  • ダイニチ工業(15)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • ニッサチェイン(14)
  • マイコール(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「店舗 ディスプレイ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスチャイム 12CH受信機 ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機ELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電源コード式質量(g)約215電源DC4.5VACアダプター付属音量(dB)約90/50cm※音量大時電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り
ミニボール ELPAミニボールELPA
229税込252
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12電圧(V)110全長(mm)58ホワイトバルブ径(Φmm)40寿命約2000時間
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA
3,228税込3,551
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)2.6明るさ(Lm)(器具光束)200コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzアーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm光色昼光色相当
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA(1件のレビュー)
3,228税込3,551
1個
予約販売
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
光束(Lm)200定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光色昼光色相当電球の種類LED
LEDクリップライト屋外用 防水仕様 ELPALEDクリップライト屋外用 防水仕様ELPA(2件のレビュー)
5,509税込6,060
1個
当日出荷
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5明るさ(Lm)380ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm防水仕様IPX5(防噴流形)光色電球色相当電球の種類LED
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA
4,369税込4,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25
ミニボール球25W ELPAミニボール球25WELPA(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ミニボール球40W ELPAミニボール球40WELPA
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ミニレフ球30W ELPAミニレフ球30WELPA
332税込365
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)30定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
ミニレフ球40W ELPAミニレフ球40WELPA(3件のレビュー)
351税込386
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
ミニレフ球50W ELPAミニレフ球50WELPA(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)50定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト
ボール球10W ELPAボール球10WELPA(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ミニレフ球25W ELPAミニレフ球25WELPA
303税込333
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
ミニレフE1715W ELPAミニレフE1715WELPA
499税込549
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト
ミニボール球10W ELPAミニボール球10WELPA(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール球25W ELPAミニボール球25WELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニレフ球7.5W ELPAミニレフ球7.5WELPA
369税込406
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)7.5定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500ガラス色フロスト
ミニボール球 ELPAミニボール球ELPA(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
249税込274
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
269税込296
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA(1件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 60W ELPAミニボール 60WELPA
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール 10W ELPAミニボール 10WELPA
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
189税込208
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら