5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)