スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
使用場所屋内専用
プラグ形状スイング
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色ホワイト
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状2P・スイングプラグ
関連キーワード