パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード