プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
関連キーワード