4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類ハロゲン 適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm)80 定格電圧(V)110 口金R7S 定格電流(A)1.36 定格ランプ電力(W)150 バルブ径(Φmm)9
1個
665 税込732
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン口金ハロゲン。屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)55 クリア 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金G6.35 定格寿命(時間)約2000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)13 入数1個
1個
458 税込504
当日出荷