周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
設置場所屋内
定格消費電力(W)0.3
質量(g)約40
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)
光源電球色LED/白色LED
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色ホワイト
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×1灯
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源ウオームホワイト色LED×1灯
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
光色電球色
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
1個
¥844
税込¥928
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
センサー感知方式明暗センサー
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式明暗センサー
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)100
消費電力(W)0.4
仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)90
タイプコンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3
センサー感知方式明暗センサー
感知方式明暗
電球の種類LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
色白
質量(g)約49
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)0.4
全光束(Lm)10
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)
点灯開始照度(Lux)約5
電球の種類白色LED
1個
¥1,043
税込¥1,147
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)
保護等級IP65
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ取付
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)
保護等級IP65
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ取付
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)
保護等級IP65
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ取付
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥4,748
税込¥5,223
翌々日出荷
切替OFFタイマー付
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
関連キーワード