◇エアコンの主な操作が可能
◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
◇主要メーカー16社対応
◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面
◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本(別売)
◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値)
◇質量:約95g(乾電池除く)
◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能
◇国内主要メーカー13社対応
◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面
◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本
◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。
◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm)
【対応メーカー】
ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー)
※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。
電源DC3V 単四形乾電池 2本
幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155
電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,658
税込¥2,924
当日出荷
◇タイマー機能付
◇ユニバーサルデザイン
◇自立スタンド
用途◇動作距離:約7m
◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時)
◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm
◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30
適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec
動作距離(m)約7
1個
¥3,134
税込¥3,447
当日出荷
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン
◇大きく見やすい液晶画面
◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き
◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池2本(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります
◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
◇持ちやすく操作しやすいテレビリモコン
◇スリム、コンパクトなので邪魔にならない
◇国内メーカー18社対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:CR-2032 1個(別売)
◇電池持続時間:約12ヶ月(使用頻度により異なります)
◇対応メーカー: サンヨー、シャープ、東芝、日立、パナソニック、三菱、ソニー、パイオニア、ビクター/JVC、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
質量(g)約47(電池除く)
電源CR-2032 1個(別売)
電池寿命約12ヶ月
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13
動作距離(m)約7
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20
質量(g)104(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
◇押しやすいボタンと見やすい表示
◇基本的な選局操作ができる
◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止
◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:DC3V単四形乾電池2本
◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用)
◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm)
◇質量:約70g(乾電池除く)
◇カラー:ブラック
◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm)
質量(g)約210(電池除く)
電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)
連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)
光色白色光
電球の種類白色LED
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
関連キーワード