卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35
電源なし
精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%
分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH
温度測定範囲(℃)-20~50
精度(%)±5RH(30~70RH)±9
精度(℃)±1(0~30)±2
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75
湿度計バイマテリアル式湿度センサ
設置方法壁掛・卓上
関連キーワード