ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84