24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113 電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38 電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

増設専用
電源タイプ乾電池式 質量(g)190(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはモニター親機よりDC7V供給 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×128×34 使用環境-10℃~50℃、90%以下 電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度2Lx
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W 電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 型番TSA-220) 連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約15 通信可能距離(m)見通:約100 音色チャイム音:3種類 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
12,331 税込13,564
当日出荷

DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は単体ではご使用になれません。別売WIP-5150SETと 組み合わせてご使用ください。 双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm) 質量(g)【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W)(待受時)約0.1(充電時)約1.1 電源【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台】85×70×57(最大値)、【子機】57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約15 通信可能距離(m)見通し:約100 音色チャイム音:3種類 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品両面テープ大1枚、小1枚 質量(g)約22(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)約353(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71 電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
3,419 税込3,761
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形 鍵違い数約25万通り
1個
2,183 税込2,401
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm) ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です 付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,319 税込5,851
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm) 質量(g)約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池四形乾電池×3本(別売) 電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
1個
3,609 税込3,970
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,224 税込5,746
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 グレー 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,369 税込4,806
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、送信場所シール×1枚 ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

セット内容:送信機×6、受信機×1、EWS用ACアダプター×1。受信した送信機の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目でわかる。番号ディスプレイは先に受信した番号順で表示します。配線が不要なワイヤレスタイプ。・用途に合わせて送信機、受信機の増設も可能です。送信機1台に対して受信機は何台でも増設できます。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。報知音を17種類から設定でき、音による送信機の判別が可能です。音量を3段階調節可能です。1台につき送信機を12台登録できるプロユース対応受信機セット!。IDコード:約25万通。使用温度範囲:0℃~40℃。最大音量:約90/50。防水仕様:IPX4防沫仕様(送信器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】180×38×100【送信器】51×80×35
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)約69(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 グレー 質量(g)約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形 鍵違い数約25万通り
1個
2,374 税込2,611
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 木目調 質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
4,748 税込5,223
4日以内出荷

増設専用
セット内容充電台(DHS-J1) 質量(g)【モニター子機】120(電池パック含む)【充電台】60 消費電力(W)【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1 電源【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh【充電台】DC5V/ACアダプター付属 連続使用時間(時間)【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター子機】57×137×22【充電台】85×70×57 使用環境【モニター子機】0~40℃、70%以下【充電台】0~40℃、70%以下 充電時間(時間)【モニター子機】約15 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 画面仕様【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
1個
25,631 税込28,194
当日出荷


配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm) 木目調 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1個
3,132 税込3,445
翌々日出荷