「玄関子機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
増設専用
電源タイプ乾電池式
質量(g)190(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはモニター親機よりDC7V供給
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×128×34
使用環境-10℃~50℃、90%以下
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度2Lx
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m
電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度【子機】2Lx
来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。
既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。
安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)
付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113
電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38
電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ電池式
通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
¥3,419
税込¥3,761
欠品中
関連キーワード