コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイトELPA(3件のレビュー)当日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり