カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ(2)
  • ELPA
  • BEST[金物](2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)

「皿木ネジ m3」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポートELPA
2,753税込3,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)<br />差込口が回転することで、無駄なく差せる<br />雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付<br />耐トラッキングカバーで電気火災を予防<br />コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線<br />仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能<br />安全キャップ付属<br />スッキリ配線できるスイングプラグ<br />コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電力(W)AC差込口合計:1400までスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数4機能耐トラッキング定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる<br />雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付<br />耐トラッキングカバーで電気火災を予防<br />コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線<br />仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能<br />安全キャップ付属<br />スッキリ配線できるスイングプラグ<br />コードは保護被覆付安全構造<br />オフィスでの使用に。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら