23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球 口金E17 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)58 質量(g)14 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35
1個
208 税込229
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 口金E26 電球の種類LED 電球形状サイン球 定格消費電力(W)1.4 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(mm)86×45 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状中パネル球 定格消費電力(W)4 定格電圧(V)35 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293 税込322
当日出荷

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)40×62 口金E26 定格消費電力(W)1.4 定格寿命(時間)30000 電球形状ミニボールタイプ 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 電球形状サイン球 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10 種別10W形 全長(mm)48 クリア 電圧(V)110 口金E-17 定格寿命(時間)約1500 電球形状小丸球 バルブ径(Φmm)30 電球の種類白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状寸丸球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
141 税込155
当日出荷

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状寸丸球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
160 税込176
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状ミニ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)64 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35
1個
319 税込351
当日出荷

催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)40 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)25
1セット(2個)
409 税込450
当日出荷

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)30
1個
189 税込208
欠品中

看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)30
1個
189 税込208
当日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 バルブ径(Φmm)30
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
449 税込494
当日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)46 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)30
1個
209 税込230
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
142 税込156
当日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
256 税込282
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)50 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)13
1個
151 税込166
当日出荷

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)20
1個
259 税込285
当日出荷

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)50 バルブ径(Φmm)20
1個
161 税込177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)