AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S
電球の種類LED
光色昼白色相当
定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED
定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)
口金P13.5S
電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)32
光色白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
関連キーワード