素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード