テープ付 2号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色ナチュラル
サイズ2号
全長(m)2
付属品テープ付
1個
¥683
税込¥751
翌々日出荷
ミニ
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
1号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
2号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
ミニ
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
1号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
テープ付 ミニ
全長:1m
カラー:ナチュラル
色ナチュラル
サイズミニ
全長(m)1
付属品テープ付
1個
¥265
税込¥292
翌々日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード