周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
¥12,331
税込¥13,564
翌々日出荷