長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
付属品イヤホン・ストラップ
出力端子Φ3.5mmミニジャック
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式アナログ同調
スピーカー直径40mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)
質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)
アズワン品番64-9711-63
1個
¥1,708
税込¥1,879
当日出荷
長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ
付属品イヤホン、ストラップ
出力端子Φ3.5mmミニジャック
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式アナログ同調
スピーカー直径50mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値)
質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
1個
¥2,088
税込¥2,297
欠品中
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
1個
¥1,328
税込¥1,461
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥5,223
税込¥5,745
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
¥5,699
税込¥6,269
翌々日出荷
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz
仕様同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時
付属品AC電源コード(約1.5m)
質量(g)約618(電池除く)
消費電力(W)4
電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
旅行・散歩に最適な携帯サイズ
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
聞き取りやすい40mmスピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38
付属品イヤホン
質量(g)約57(イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×20(最大値)
スピーカー直径40mm・丸型 16Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
携帯しやすいスリムサイズFMステレオが聴ける低音強調機能付選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品ステレオイヤホン
質量(g)約31(イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
方式デジタル同調
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×83×17(最大値)
電池寿命(時間)(JEITA)AM 約38/FM 約37/FMステレオ 約37
受信周波数AM 522~1620kHz/FM 76~95MHz
出力端子Φ3.5mmミニジャック
アズワン品番64-4373-90
1台
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
選局しやすい同調ランプ
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても最適
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45、イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85
付属品イヤホン・ストラップ
質量(g)約90(イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×26(最大値)
スピーカー直径50mm・丸型 8Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ
ハンドストラップ付きで持ち運びも便利
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz、SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時: AM 約40 / FM 約40 / SW(短波) 約34、 イヤホン使用時(目安): AM 約80 / FM 約80 / SW(短波) 約68※アルカリ乾電池使用時
付属品イヤホン、ストラップ
質量(g)約130(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約123×76×31(最大値)
スピーカー直径50mm・丸型 8Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥2,468
税込¥2,715
4日以内出荷
その地域で聴けるAM/FM放送を自動で選局・保存。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。聴き取りやすい40mmスピーカー。選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品イヤホン
出力端子Φ3.5mmミニジャック
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命AM…約16時間 FM…約16時間イヤホン使用時(目安):AM…約28時間 FM…約28時間
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式デジタル同調
スピーカー直径40mm 丸型16Ω
外形寸法(mm)幅55×高さ102×奥行20(最大値)
質量(g)約77g(イヤホン・電池除く)
アズワン品番64-9711-54
1個
¥3,132
税込¥3,445
3日以内出荷
液晶表示を見ながら簡単選局
設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付
快適音質の50mm大型スピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
仕様同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85
付属品イヤホン・ストラップ
質量(g)約100(イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値
スピーカー直径50mm・丸型 8Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥2,659
税込¥2,925
翌々日出荷
テレビにつなぐと手元で聴ける!
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
ラジオ&スピーカーの1台2役
仕様同調方式:デジタル同調
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時
付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)
質量(g)約415(電池除く)
電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)
入力端子Φ3.5mmミニジャック
スピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W
出力端子Φ3.5mmミニジャック
適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
1個
¥3,316
税込¥3,648
翌々日出荷
関連キーワード