「電池用タイマー」の検索結果
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)。電源:単四形乾電池×2本(別売)。電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅55×高さ171×厚さ24(mm)(最大値)。質量:約102g(電池除く)
用途SIAA登録製品だから安心、細菌の増殖を99%以上抑制。エアコンの主な操作が可能。設定コードを自動で検索できるオートサーチ付。主要メーカー16社対応。0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)。夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面。設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能。電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷