「電球100v25w」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個
285 税込314
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)40
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 全長(mm)61 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)40
1個
249 税込274
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状レフ 定格消費電力(W)22 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
521 税込573
当日出荷

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)40×62 口金E26 定格消費電力(W)1.4 定格寿命(時間)30000 電球形状ミニボールタイプ 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25 全長(mm)95 消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)32
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26 電球形状シャンデリア形 定格電圧(V)100/110 全長(mm)102 消費電力(W)25 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43 フロスト 定格電圧(V)110 口金G9 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)