カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • エスコ(34)
  • サトーパーツ(18)
  • TOA(15)
  • ニチフ(12)
  • ワゴジャパン(7)
  • オーム電機(6)
  • 神保電器(5)
  • ベッセル(4)
  • JAPPY(4)
  • マーベル(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 東洋技研(3)
  • 栄興電器(3)
  • TRUSCO(2)
  • 内外電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 単線 1.6mm」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レセプタクル ELPAレセプタクルELPA
311税込342
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A電球100Wまで適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用口金:E26
シーリングボディ ELPAシーリングボディELPA
349税込384
1個
翌々日出荷
定格:250V 6A適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用
用途照明器具用
差込形コネクター ELPA差込形コネクターELPA
760税込836
1個
当日出荷
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm 入数:30
定格300V 20A
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)ほか
当日出荷
最大定格電流:20A 全長:10.0mm 適合電線範囲(抱合): ・単線 1.6×3心、2.0mm×2心 ・より線 2.0mm2×3心、3.5mm2×2心 入数:200
定格電流(A)最大:20
ねじ込みコネクター(大) ELPAねじ込みコネクター(大)ELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
差込形端子コネクター ELPA差込形端子コネクターELPA(19件のレビュー)
188税込207
1パック(5個)
当日出荷
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら